FRER - Virtamuuntaja - TAT061 Ø51 300/5 4VA lk1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 51 mm
Ensiönimellisvirta - 300 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 4 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067850953
Sähkönumero
6785095
Toimittajan tuotenumero
TAT061300X05
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
51 mm
Ensiönimellisvirta:
300 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
4 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
1
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä