FRER - Virtamuuntaja - TAT061 Ø51 600/1 6VA lk0.5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 51 mm

  • Ensiönimellisvirta - 600 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 6 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067851158

Sähkönumero

6785115

Toimittajan tuotenumero

TAT061600X01

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

51 mm

Ensiönimellisvirta:

600 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

6 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Virtamuuntaja kiinteä TAT061 Ø51 600/1 6VA lk0.5 Virtamuuntaja kiinteä TAT061 Ø51 600/1 taakka 6VA tarkkuusluokka lk0.5