FRER - Virtamuuntaja - TAT061 61x31 1200/5 10VA 0.2s


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1200 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 10 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067853787
Sähkönumero
6785378
Toimittajan tuotenumero
TAT0611K2S05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
1200 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
10 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
TAT061 61x31 1200/5 10VA lk0.2s Virtamuuntaja kiinteä TAT061 61x31 1200/5 taakka 10VA tarkkuuskuokka lk0.2s