FRER - Virtamuuntaja - TAT061 61x31 600/1 5VA lk0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 600 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067853817
Sähkönumero
6785381
Toimittajan tuotenumero
TAT061600S01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
600 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT061 61x31 600/1 5VA lk0.2s Virtamuuntaja kiinteä TAT061 kisko 61x31mm kaapelinhalkaisija maks 51mm muuntosuhde 600/1 5VA tarkkuuskuokka lk0.2s





