FRER - Virtamuuntaja - TAT061 Ø51 1600/1 20VA lk0.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1600 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 20 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854920
Sähkönumero
6785492
Toimittajan tuotenumero
TAT0611K6X01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
1600 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
20 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT061 Ø51 1600/1 20VA lk0.5 Virtamuuntaja kiinteä TAT061 Ø51 1600/1 taakka 20VA tarkkuusluokka lk0.5