FRER - Virtamuuntaja - TAT101 102x55 1200/5 5VA l0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 1200 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854272
Sähkönumero
6785427
Toimittajan tuotenumero
TAT1011K2S05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
1200 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 1200/5 5VA l0.2s Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 1200/5 taakka 5VA tarkkuuskuokka lk0.2s





