FRER - Virtamuuntaja - TAT101 102x55 4000/5 16VA 0.2s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 4000 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 16 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.2S
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067854326
Sähkönumero
6785432
Toimittajan tuotenumero
TAT1014K0S05
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
4000 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
16 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.2S
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 4000/5 16VA 0.2s Virtamuuntaja kiinteä TAT101 102x55 4000/5 taakka 16VA tarkkuuskuokka lk0.2s





