FRER - Virtamuuntaja - TAT125 127x55 500/1 4VA lk0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiönimellisvirta - 500 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 4 VA
Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067852902
Sähkönumero
6785290
Toimittajan tuotenumero
TAT125500X01
Tukkuerä
1
Ensiönimellisvirta:
500 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
4 VA
Malli / Tyyppi:
yksivaihevirtamuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
TAT125 105x55-127x55 500/1 4VA lk0.5 Virtamuuntaja kiinteä TAT125 127x55 500/1 taakka 4VA tarkkuusluokka lk0.5





