FRICO - Ajastin 0-4 h Frico - CBT AJASTIN 0-4 H

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Väri - valkoinen

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Lyhyin kytkentäjakso - 30 min

  • Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410000993

Sähkönumero

8103492

Toimittajan tuotenumero

CBT

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Väri:

valkoinen

Asennustapa:

pinta-asennus

Lyhyin kytkentäjakso:

30 min

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Satunnaisgeneraattori:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...50 Hz

Astro-ohjelma:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Laitteen leveys:

87 mm

Laitteen korkeus:

155 mm

Laitteen syvyys:

43 mm

Bluetooth -ohjattava:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

CBT on Fricon elektroninen ajastin. CBT on elektroninen ajastin, jonka asetusmahdollisuudet ovat 30 minuuttia sekä 1, 2 ja 4 tuntia.

Pisin aika voidaan muuttaa pienoiskytkimellä 4 tunnista 24 tunniksi. Pisin aika on myös mahdollista rajoittaa 30 minuutiksi.