FRICO - Ilmaverho - PAF2510E05 5kW 400V K 210x1050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vapaasti riippuva
Asennuskorkeus maks. (poistoilma) - 2.5 m
Oven maksimileveys - 1 m
Leveys - 1050 mm
Lämmityselementtien liitäntäjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Thermozone
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7393410534818
Sähkönumero
8103504
Toimittajan tuotenumero
PAF2510E05
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
vapaasti riippuva
Asennuskorkeus maks. (poistoilma):
2.5 m
Oven maksimileveys:
1 m
Leveys:
1050 mm
Lämmityselementtien liitäntäjännite:
400 V
Puhallinsäätöjen määrä:
3
Lämmityksen maksimiottoteho:
5 kW
Ilmavirtaus maks.:
1450 m³/h
Lämmitystasojen määrä:
3
Puhaltimien liitäntäjännite:
230 V
Asennuskorkeus minimi (poistoilma):
2.2 m
Korkeus:
210 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmityksen maksimiottovirta:
7.2 A
Langaton kaukosäätö:
ei
Väri:
valkoinen
Syvyys:
345 mm
Puhaltimien maksimiottoteho:
0.15 kW
Puhaltimien maksimiottovirta:
0.5 A
Ilmansuodatin:
ei
Äänen voimakkuus maks. (3 metrin säteellä):
51 dB(A)
Kasettiyksikkö:
ei
Ilmanvaihtotila:
ei
Termostaatti:
ei
RAL-numero:
9016
Kierrosluvun säätö:
ei
Käyttöpaneeli:
ei
Tehoaluekytkin:
ei
Poistoilman muoto:
säädettävä
• Valmisteltu FC-ohjausjärjestelmälle, jonka esiohjelmoitujen
tehdasasetusten ja monien toimintojen ansiosta ilmaverholaite
on helppo asentaa ja käyttää.
• 3 puhallusnopeutta sekä 3 lämmitysporrasta.
• Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen.
• Etupaneeli on helppo irroittaa, mikä helpottaa asennusta ja huoltoa.
• Ilmaverhokoje voidaan liittää kiinteistön valvontajärjestelmään.
• Korroosiosuojattu kotelo on kuumasinkittyä, jauhemaalattua
peltiä. Etupaneelin ja luukun väri: valkoinen, RAL 9016, NCS
0500. Säleikön, takaosan ja päädyn väri: harmaa, RAL 7046.



