FRICO - Ilmaverho - PAF2510E08 8kW 400V K 210x1050

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vapaasti riippuva

  • Asennuskorkeus maks. (poistoilma) - 2.5 m

  • Oven maksimileveys - 1 m

  • Leveys - 1150 mm

  • Lämmityselementtien liitäntäjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410534825

Sähkönumero

8103505

Toimittajan tuotenumero

PAF2510E08

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

vapaasti riippuva

Asennuskorkeus maks. (poistoilma):

2.5 m

Oven maksimileveys:

1 m

Leveys:

1150 mm

Lämmityselementtien liitäntäjännite:

400 V

Puhallinsäätöjen määrä:

3

Lämmityksen maksimiottoteho:

8 kW

Ilmavirtaus maks.:

1450 m³/h

Lämmitystasojen määrä:

3

Puhaltimien liitäntäjännite:

230 V

Asennuskorkeus minimi (poistoilma):

2.2 m

Korkeus:

255 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmityksen maksimiottovirta:

11.5 A

Langaton kaukosäätö:

ei

Väri:

valkoinen

Syvyys:

345 mm

Puhaltimien maksimiottoteho:

0.15 kW

Puhaltimien maksimiottovirta:

0.5 A

Ilmansuodatin:

ei

Äänen voimakkuus maks. (3 metrin säteellä):

51 dB(A)

Kasettiyksikkö:

ei

Ilmanvaihtotila:

ei

Termostaatti:

ei

RAL-numero:

9016

Kierrosluvun säätö:

ei

Käyttöpaneeli:

ei

Tehoaluekytkin:

ei

Poistoilman muoto:

säädettävä

PAF2510E08 Frico Thermozone ilmaverhokoje henkilöliikenteen pieniintuulikaappeihin, suositeltava asennuskorkeus n. 2,5 m. Ohjaus Fricon FCohjausautomatiikalla.

Älykkäällä ohjauksella varustettu ilmaverhokoje henkilöliikenteen sisäänkäynteihin.
• Valmisteltu FC-ohjausjärjestelmälle, jonka esiohjelmoitujen tehdasasetusten ja monien toimintojen ansiosta ilmaverholaite on helppo asentaa ja käyttää.
• 3 puhallusnopeutta sekä 3 lämmitysporrasta.
• Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen.
• Etupaneeli on helppo irroittaa, mikä helpottaa asennusta ja huoltoa.
• Ilmaverhokoje voidaan liittää kiinteistön valvontajärjestelmään. • Korroosiosuojattu kotelo on kuumasinkittyä, jauhemaalattua peltiä. Etupaneelin ja luukun väri: valkoinen, RAL 9016, NCS 0500. Säleikön, takaosan ja päädyn väri: harmaa, RAL 7046.