FRICO - Ilmaverho - PAF2520E16 16kW 400V K 210x205

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vapaasti riippuva
Asennuskorkeus maks. (poistoilma) - 2.5 m
Oven maksimileveys - 2 m
Leveys - 2050 mm
Lämmityselementtien liitäntäjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Thermozone
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7393410534900
Sähkönumero
8103515
Toimittajan tuotenumero
PAF2520E16
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
vapaasti riippuva
Asennuskorkeus maks. (poistoilma):
2.5 m
Oven maksimileveys:
2 m
Leveys:
2050 mm
Lämmityselementtien liitäntäjännite:
400 V
Puhallinsäätöjen määrä:
3
Lämmityksen maksimiottoteho:
16 kW
Ilmavirtaus maks.:
2900 m³/h
Lämmitystasojen määrä:
3
Puhaltimien liitäntäjännite:
230 V
Asennuskorkeus minimi (poistoilma):
2.2 m
Korkeus:
210 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmityksen maksimiottovirta:
23.1 A
Langaton kaukosäätö:
ei
Väri:
valkoinen
Syvyys:
345 mm
Puhaltimien maksimiottoteho:
0.23 kW
Puhaltimien maksimiottovirta:
1 A
Ilmansuodatin:
ei
Äänen voimakkuus maks. (3 metrin säteellä):
53 dB(A)
Kasettiyksikkö:
ei
Ilmanvaihtotila:
ei
Termostaatti:
ei
RAL-numero:
9016
Kierrosluvun säätö:
ei
Käyttöpaneeli:
ei
Tehoaluekytkin:
ei
Poistoilman muoto:
säädettävä
• Valmisteltu FC-ohjausjärjestelmälle, jonka esiohjelmoitujen tehdasasetusten ja monien toimintojen ansiosta ilmaverholaite on helppo asentaa ja käyttää.
• 3 puhallusnopeutta sekä 3 lämmitysporrasta.
• Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen.
• Etupaneeli on helppo irroittaa, mikä helpottaa asennusta ja huoltoa.
• Ilmaverhokoje voidaan liittää kiinteistön valvontajärjestelmään. • Korroosiosuojattu kotelo on kuumasinkittyä, jauhemaalattua peltiä. Etupaneelin ja luukun väri: valkoinen, RAL 9016, NCS 0500. Säleikön, takaosan ja päädyn väri: harmaa, RAL 7046.



