FRICO - Ilmaverhokoje Frico - PA1508E03 3 P 154x790 RAL9016

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennuskorkeus maks. (poistoilma) - 1 m

  • Oven maksimileveys - 0.8 m

  • Leveys - 790 mm

  • Lämmityselementtien liitäntäjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410008029

Sähkönumero

8101161

Toimittajan tuotenumero

PA1508E03

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

muu

Asennuskorkeus maks. (poistoilma):

1 m

Oven maksimileveys:

0.8 m

Leveys:

790 mm

Lämmityselementtien liitäntäjännite:

230 V

Puhallinsäätöjen määrä:

2

Lämmityksen maksimiottoteho:

3 kW

Ilmavirtaus maks.:

400 m³/h

Lämmitystasojen määrä:

2

Puhaltimien liitäntäjännite:

230 V

Korkeus:

154 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmityksen maksimiottovirta:

13 A

Langaton kaukosäätö:

ei

Väri:

valkoinen

Syvyys:

167 mm

Puhaltimien maksimiottovirta:

0.4 A

Termostaatti:

kyllä

RAL-numero:

9016

Kierrosluvun säätö:

kyllä

Frico Thermozone PA1508E03 sähkölämmitteinen ilmaverho THERMOZONE PA1508 - sarja
Ilmaverho palvelu ym. luukkuihin estämään kylmävetoa, max. korkeus on n. 1 m. Mallit ovat varustettu sisäänrakennetulla termostaatilla ja tehonvalitsimella sekä 1,8 m pistotulpallisella liitosjohdolla. Valitsimet ovat helposti käsillä kojeen päädyssä. Suojausluokka on IP 20.