FRICO - Ilmaverhokoje Frico - PA2210CE03 3kW IP20 K 210x1026

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vapaasti riippuva

  • Asennuskorkeus maks. (poistoilma) - 2.2 m

  • Leveys - 1050 mm

  • Lämmityselementtien liitäntäjännite - 230 V

  • Puhallinsäätöjen määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410003932

Sähkönumero

8101107

Toimittajan tuotenumero

PA 2210CE03

Tukkuerä

6

Malli / Tyyppi:

vapaasti riippuva

Asennuskorkeus maks. (poistoilma):

2.2 m

Leveys:

1050 mm

Lämmityselementtien liitäntäjännite:

230 V

Puhallinsäätöjen määrä:

3

Lämmityksen maksimiottoteho:

3 kW

Ilmavirtaus maks.:

1200 m³/h

Lämmitystasojen määrä:

2

Puhaltimien liitäntäjännite:

230 V

Korkeus:

210 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmityksen maksimiottovirta:

13 A

Langaton kaukosäätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Syvyys:

355 mm

Puhaltimien maksimiottoteho:

0.1 kW

Puhaltimien maksimiottovirta:

0.45 A

Termostaatti:

kyllä

RAL-numero:

9016

Kierrosluvun säätö:

kyllä

Käyttöpaneeli:

kyllä

Tehoaluekytkin:

kyllä

Frico Thermozone PA2210CE03 ilmaverhokoje henkilöliikenteen pieniin tuulikaappeihin, suositeltava asennuskorkeus n. 2,2 m Tyylikkäästi muotoiltu ilmaverhokojesarja henkilöliikenteen sisäänkäynteihin

• Kojeeseen integroitu ohjaus
• Suositeltava asennuskorkeus maks. 2,2 m
• Asennus vaakatasoon oven yläpuolelle
• 3 puhallusnopeutta ja 2 lämpötehoa
• 3 kW koje varustettu liitosjohdolla ja pistotulpalla
• Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen
• Pääväri: Valkoinen, RAL 9016, NCS S 0500-N
Päädyt, takaosa ja puhallussäleikkö: Harmaa RAL 7046
• Oviohjaus snro 8101126 (lisävaruste)