FRICO - Ilmaverhokoje Frico - PA2215CE12 12kW 400V K210x1536

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vapaasti riippuva

  • Asennuskorkeus maks. (poistoilma) - 2.2 m

  • Leveys - 1560 mm

  • Lämmityselementtien liitäntäjännite - 400 V

  • Puhallinsäätöjen määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410003994

Sähkönumero

8101123

Toimittajan tuotenumero

PA2215CE12

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

vapaasti riippuva

Asennuskorkeus maks. (poistoilma):

2.2 m

Leveys:

1560 mm

Lämmityselementtien liitäntäjännite:

400 V

Puhallinsäätöjen määrä:

3

Lämmityksen maksimiottoteho:

12 kW

Ilmavirtaus maks.:

1800 m³/h

Lämmitystasojen määrä:

2

Puhaltimien liitäntäjännite:

230 V

Korkeus:

210 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmityksen maksimiottovirta:

17.3 A

Langaton kaukosäätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Syvyys:

355 mm

Puhaltimien maksimiottoteho:

0.11 kW

Puhaltimien maksimiottovirta:

0.45 A

Termostaatti:

kyllä

RAL-numero:

9016

Kierrosluvun säätö:

kyllä

Käyttöpaneeli:

kyllä

Tehoaluekytkin:

kyllä

PA2215CE12 Frico Thermozone ilmaverhokoje henkilöliikenteen sisäänkäynteihin, maks. asennuskorkeus n. 2,2 m. Lisävaruste PA2DR oviohjaus snro 8101126. Käytettäessä PA2DR oven ollessa kiinni laite ei puhalla, oven auetessa puhallus käynnistyy. Tyylikkäästi muotoiltu ilmaverhokojesarja henkilöliikenteen sisäänkäynteihin

• Kojeeseen integroitu ohjaus
• Suositeltava asennuskorkeus maks. 2,2 m
• Asennus vaakatasoon oven yläpuolelle
• 3 puhallusnopeutta ja 2 lämpötehoa
• Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen
• Pääväri: Valkoinen, RAL 9016, NCS S 0500-N
Päädyt, takaosa ja puhallussäleikkö: Harmaa RAL 7046
• Oviohjaus snro 8101126 (lisävaruste)