FRICO - Infrasäädin/-ajastin Frico - CIRT SÄÄDIN / AJASTIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - harmaa
Asennustapa - pinta-asennus
Lyhyin kytkentäjakso - 30 min
Itsenäinen - 24 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081034919
Sähkönumero
8103491
Toimittajan tuotenumero
CIRT
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
harmaa
Asennustapa:
pinta-asennus
Lyhyin kytkentäjakso:
30 min
Itsenäinen:
24 h
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Maksimiteho:
3500 W
Laitteen leveys:
87 mm
Laitteen korkeus:
155 mm
Laitteen syvyys:
43 mm
Bluetooth -ohjattava:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
CIR Infralämmittimet
CIR infralämmittimet 500 - 2000 W, terasseille ja parvekkeille. Jännite on 230 V. Suojausluokka on IP 24.