FRICO - Keskilämpöpaneeli Frico - ELZTRIP EZ-336, 3600W 400V3~


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Öljy-/nestetäyttöinen - ei
Lämpöteho - 3600 W
Leveys - 420 mm
Korkeus - 1670 mm
Paino - 19.8 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7393410001778
Sähkönumero
8101010
Toimittajan tuotenumero
EZ336
Tukkuerä
1
Öljy-/nestetäyttöinen:
ei
Lämpöteho:
3600 W
Leveys:
420 mm
Korkeus:
1670 mm
Paino:
19.8 kg
Syvyys:
183 mm
Ajastimella:
ei
Malli / Tyyppi:
vakio
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Vaakaputkien lukumäärä:
3
Väri:
harmaa
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Säätöpaneelin paikka:
ei ole
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Jäätymissuoja:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kolmipaneelinen säteilylämmitin varastoihin, teollisuuteen jne.
EZ300 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen varastoissa, teollisuustiloissa jne.
• Lämmitystehon optimoiva pintarakenne.
• Lämmittimet voi kytkeä sarjaan.
• Mukana kannakkeet helppoon kattoasennukseen.
• Comfort Panel eloksoitua alumiinia.
• Kotelo kuumasinkittyä, harmaaksi jauhemaalattua peltiä