FRICO - Laippalämmitin Frico - 125-22B, 375W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 375 W
Rivan halkaisija - 125 mm
Automaattinen lämmönsäädin - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Leveys - 530 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410207576
Sähkönumero
8101041
Toimittajan tuotenumero
125-22B
Tukkuerä
10
Teho:
375 W
Rivan halkaisija:
125 mm
Automaattinen lämmönsäädin:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Leveys:
530 mm
Korkeus:
180 mm
Frico Laippalämmitin Vahva ja kestävä ripaputkilämmitin on klassikko
Fricon laippalämmittimet ovat erittäin tukevia ja kestäviä. Laipparakenteen ansiosta lämmönluovutuspinta on suuri verrattuna lämmittimen kokoon. Laippojen suojaritilä suojaa sekä lämmitintä että käyttäjiä. Tyypillisiä käyttökohteita laippalämmittimille ovat esim. pukuhuoneet, huoltotilat, pesulat ja meijerit.
- ohjaus erillisellä termostaatilla
- varustettu ylikuumenemissuojalla, joka valvoo lämmitintä koko laitepituudelta.
- kiinteä asennus vaakatasoon seinälle
- liitäntäjännite: 230V~
- korkeus: 18 cm
- syvyys: 19 cm
- väri: tumman vihreä, RAL 6005
- SEMKOn hyväksymä ja CE merkitty
- kotelointiluokka on IP44
Fricon laippalämmittimet ovat erittäin tukevia ja kestäviä. Laipparakenteen ansiosta lämmönluovutuspinta on suuri verrattuna lämmittimen kokoon. Laippojen suojaritilä suojaa sekä lämmitintä että käyttäjiä. Tyypillisiä käyttökohteita laippalämmittimille ovat esim. pukuhuoneet, huoltotilat, pesulat ja meijerit.
- ohjaus erillisellä termostaatilla
- varustettu ylikuumenemissuojalla, joka valvoo lämmitintä koko laitepituudelta.
- kiinteä asennus vaakatasoon seinälle
- liitäntäjännite: 230V~
- korkeus: 18 cm
- syvyys: 19 cm
- väri: tumman vihreä, RAL 6005
- SEMKOn hyväksymä ja CE merkitty
- kotelointiluokka on IP44



