FRICO - Lämpöpuhallin ELEKTRA Frico - ELC1533 15kW400V IP65 PK 445x3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...15 kW
Ilmanvirtaus - 1300 m³/h
Liitäntäjännite - 400 V
Tehotasojen määrä - 2
Ilmanvaihtotila - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7393410003130
Sähkönumero
8103650
Toimittajan tuotenumero
ELC1533
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
0...15 kW
Ilmanvirtaus:
1300 m³/h
Liitäntäjännite:
400 V
Tehotasojen määrä:
2
Ilmanvaihtotila:
kyllä
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
kyllä
Pyörät:
ei
Energiankulutus:
15 kW
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Puhaltimen säätimellä:
kyllä
Leveys:
375 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kuivausasento:
ei
Väri:
muu
Syvyys:
43 mm
Korkeus:
445 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
Elektra C on tarkoitettu syövyttäviin ja kosteisiin ympäristöihin kuten autopesuloihin ja vedenpuhdistamoihin. Kotelo haponkestävää terästä.



