FRICO - Lämpöpuhallin ELEKTRA Frico - ELC933 9kW400V IP65 PK 445x375

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...9 kW
Ilmanvirtaus - 1000 m³/h
Liitäntäjännite - 400 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Tehotasojen määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7393410001617
Sähkönumero
8103609
Toimittajan tuotenumero
ELC933
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
0...9 kW
Ilmanvirtaus:
1000 m³/h
Liitäntäjännite:
400 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Tehotasojen määrä:
2
Ilmanvaihtotila:
kyllä
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
kyllä
Pyörät:
ei
Energiankulutus:
9 kW
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Puhaltimen säätimellä:
kyllä
Leveys:
375 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kuivausasento:
ei
Väri:
muu
Syvyys:
430 mm
Korkeus:
445 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
Suojausluokka on IP 65.



