FRICO - Lämpöpuhallin ELEKTRA Frico - ELV6344 6kW440V IP44 PK 375x30

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 0...6 kW

  • Ilmanvirtaus - 700 m³/h

  • Liitäntäjännite - 440 V

  • Tehotasojen määrä - 2

  • Ilmanvaihtotila - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410001662

Sähkönumero

8103636

Toimittajan tuotenumero

ELV6344

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

0...6 kW

Ilmanvirtaus:

700 m³/h

Liitäntäjännite:

440 V

Tehotasojen määrä:

2

Ilmanvaihtotila:

kyllä

Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:

kyllä

Pyörät:

ei

Energiankulutus:

6 kW

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Puhaltimen säätimellä:

kyllä

Leveys:

300 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kuivausasento:

ei

Väri:

muu

Syvyys:

340 mm

Korkeus:

375 mm

Aikakytkin:

ei

Soveltuu ilmansiirtoletkulle:

ei

Frico Elektra ELV lämpöpuhallin laivakäyttöön.

ELEKTRA-V Laivakäyttöön
Elektra-V lämpöpuhallinsarja on Det Norske Veritasen hyväksymä. Se soveltuu laivakäyttöön ja off-shore teollisuuteen ja toimii myös kosteissa ja kylmissä tiloissa. Suojausluokka on IP 44.