FRICO - Lämpöpuhallin Frico - ELEKTRA ELC633, 6KW 400V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...6 kW
Ilmanvirtaus - 1000 m³/h
Liitäntäjännite - 400 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Tehotasojen määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7393410001600
Sähkönumero
8103606
Toimittajan tuotenumero
ELC663
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
0...6 kW
Ilmanvirtaus:
1000 m³/h
Liitäntäjännite:
400 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Tehotasojen määrä:
2
Ilmanvaihtotila:
kyllä
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
kyllä
Pyörät:
ei
Energiankulutus:
6 kW
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Puhaltimen säätimellä:
kyllä
Leveys:
375 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kuivausasento:
ei
Väri:
muu
Syvyys:
430 mm
Korkeus:
445 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
ELEKTRA-C Syövyttävään ympäristöön
Suojausluokka on IP 65.