FRICO - Lämpöpuhallin Frico - ELEKTRA ELF633, 6KW 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...6 kW
Ilmanvirtaus - 700 m³/h
Liitäntäjännite - 400 V
Tehotasojen määrä - 2
Ilmanvaihtotila - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7393410001631
Sähkönumero
8103616
Toimittajan tuotenumero
ELF633
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
0...6 kW
Ilmanvirtaus:
700 m³/h
Liitäntäjännite:
400 V
Tehotasojen määrä:
2
Ilmanvaihtotila:
kyllä
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
kyllä
Pyörät:
ei
Energiankulutus:
6 kW
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Puhaltimen säätimellä:
kyllä
Leveys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kuivausasento:
ei
Väri:
muu
Syvyys:
340 mm
Korkeus:
375 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
Elektra-F lämpöpuhallinsarja on tarkoitettu palovaarallisiin tiloihin. Se soveltuu esim. tekstiili- ja puunjalostusteollisuuteen sekä maatalouden käyttökohteisiin. Suojausluokka on IP 65.



