Varastointi päättyy

FRICO - Lämpöpuhallin Frico - TIGER P-33, 3KW 400 V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 0...3 kW

  • Ilmanvirtaus - 280 m³/h

  • Liitäntäjännite - 400 V

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - kyllä

  • Tehotasojen määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410209990

Sähkönumero

8147757

Toimittajan tuotenumero

P-33

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

0...3 kW

Ilmanvirtaus:

280 m³/h

Liitäntäjännite:

400 V

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

kyllä

Tehotasojen määrä:

2

Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:

kyllä

Energiankulutus:

3 kW

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Puhaltimen säätimellä:

kyllä

Leveys:

290 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kuivausasento:

ei

Väri:

punainen

Syvyys:

390 mm

Korkeus:

450 mm

Aikakytkin:

ei

Soveltuu ilmansiirtoletkulle:

ei

RAL-numero:

3020

Frico Tiger P33 siirrettävä lämpöpuhallin P - sarjan lämpöpuhaltimet 2 - 30 KW
Puolikiinteään tai siirrettävään käyttöön. Sis. termostaatti (+ 5 °C - + 35 °C ) ja termostaatin ohjaustavan valitsin, tehovalitsin, liitosjohto pistotulpalla, jalka/kantokahvarakenne, josta laitteet voidaan asentaa seinälle. Lisäksi P33/P53/P93 - malleissa on sukopistorasia takaseinässä. Suojausluokka on IP 44.