FRICO - Lämpöpuhallin kiint.as. Frico - C3N 3kW 400V IP44 K 255x335


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 3000 W
Ilmamäärä - 0...280 m³/h
Liitäntäjännite - 1 x 230 V
Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen
Leveys - 276 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7393410207330
Sähkönumero
8101163
Toimittajan tuotenumero
C3N
Tukkuerä
1
Teho:
3000 W
Ilmamäärä:
0...280 m³/h
Liitäntäjännite:
1 x 230 V
Puhaltimen tyyppi:
aksiaalinen
Leveys:
276 mm
Moottorin teho:
30 W
Korkeus:
255 mm
Syvyys:
335 mm
C3N Frico Cat kiinteä lämpöpuhallin. Lisävarusteet ajastin CBT ajastin (IP44) 8103492, TAP16R termostaatti (IP20) 2604120, kotelo TEP44 (IP44) 2604121 ja huoneanturi RTX54 (IP54) 2604122.
C - sarjan kiinteät lämpöpuhaltimet 3 - 9 kW
Malleja C3...C9 ohjataan ulkopuolisella termostaatilla. Suojausluokka on IP 44.
C - sarjan kiinteät lämpöpuhaltimet 3 - 9 kW
Malleja C3...C9 ohjataan ulkopuolisella termostaatilla. Suojausluokka on IP 44.