FRICO - Lämpöpuhallin kiinteä - PNF09 9 kW IP44 K 540x450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 9000 W
Ilmamäärä - 0...1300 m³/h
Liitäntäjännite - 3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen
Leveys - 460 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7393410545494
Sähkönumero
8103580
Toimittajan tuotenumero
PNF09
Tukkuerä
1
Teho:
9000 W
Ilmamäärä:
0...1300 m³/h
Liitäntäjännite:
3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi:
aksiaalinen
Leveys:
460 mm
Korkeus:
520 mm
Syvyys:
510 mm
Frico Panther PNF09, 9 kW kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Frico Panther FC sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataan Frico FC ohjausautomatiikalla. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.



