FRICO - Lämpöpuhallin kiinteä - PNT15 15 kW IP44 K 540x450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 15 W
Ilmamäärä - 0...1300 m³/h
Liitäntäjännite - 3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen
Leveys - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7393410545456
Sähkönumero
8103585
Toimittajan tuotenumero
PNT15
Tukkuerä
1
Teho:
15 W
Ilmamäärä:
0...1300 m³/h
Liitäntäjännite:
3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi:
aksiaalinen
Leveys:
450 mm
Korkeus:
520 mm
Syvyys:
510 mm
Frico Panther PNT15, 15 kW kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin tekniseen lämmittämiseen. Frico Panther T sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataanulkoisella termostaatilla KRT2800 ja tehonvalitayksiköllä PP15N. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.



