FRICO - Lämpöpuhallin kiinteä - PNT30 30 kW IP44 K 600x470

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 30 W
Ilmamäärä - 0...2300 m³/h
Liitäntäjännite - 3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen
Leveys - 478 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7393410545470
Sähkönumero
8103587
Toimittajan tuotenumero
PNT30
Tukkuerä
1
Teho:
30 W
Ilmamäärä:
0...2300 m³/h
Liitäntäjännite:
3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi:
aksiaalinen
Leveys:
478 mm
Korkeus:
576 mm
Syvyys:
545 mm
Frico Panther PNT30, 30 kW kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin tekniseen lämmittämiseen. Frico Panther sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataanulkoisella termostaatilla KRT2800 ja tehonvalitayksiköllä PP30N. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.



