FRICO - Lämpöpuhallin siirrettävä - TIG153-0 15kW 400V IP44 P 510

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 15000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7393410540123
Sähkönumero
8103566
Toimittajan tuotenumero
TIG153-0
Tukkuerä
1
Teho:
15000 W
Frico Tiger TIG153-0 siirrettävä lämpöpuhallin, Ilman nollaa TIG - sarjan lämpöpuhaltimet 2 - 30 KW
Siirrettävään käyttöön. Sis. termostaatti (+ 5 °C - + 35 °C ) ja termostaatin ohjaustavan valitsin, tehovalitsin, liitosjohto pistotulpalla, jalka/kantokahvarakenne. Suojausluokka on IP 44.
Siirrettävään käyttöön. Sis. termostaatti (+ 5 °C - + 35 °C ) ja termostaatin ohjaustavan valitsin, tehovalitsin, liitosjohto pistotulpalla, jalka/kantokahvarakenne. Suojausluokka on IP 44.



