FRICO - Lämpöpuhallin siirrettävä - TIG203-0 20kW 400V IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 20000 W
Ilmamäärä - 1950...2400 m³/h
Liitäntäjännite - 3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen
Leveys - 630 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7393410539936
Sähkönumero
8103531
Toimittajan tuotenumero
TIG203-0
Tukkuerä
1
Teho:
20000 W
Ilmamäärä:
1950...2400 m³/h
Liitäntäjännite:
3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi:
aksiaalinen
Leveys:
630 mm
Moottorin teho:
120 W
Korkeus:
590 mm
Syvyys:
600 mm
Frico Tiger TIG203-0 siirrettävä lämpöpuhallin
Tiger - sarjan lämpöpuhaltimet 2 - 30 KW
Vankka ja luotettava kiertoilmalämmitin siirrettävään käyttöön. Sis. termostaatti (+ 5 °C - + 35 °C ), tehovalitsin, liitosjohto 1,8m ilman tulppaa, jalka/kantokahvarakenne.
Suojausluokka on IP 44.
Tiger - sarjan lämpöpuhaltimet 2 - 30 KW
Vankka ja luotettava kiertoilmalämmitin siirrettävään käyttöön. Sis. termostaatti (+ 5 °C - + 35 °C ), tehovalitsin, liitosjohto 1,8m ilman tulppaa, jalka/kantokahvarakenne.
Suojausluokka on IP 44.