FRICO - Lämpöpuhallin siirrettävä - TIG303-0 30kW 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 30000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7393410539943
Sähkönumero
8103533
Toimittajan tuotenumero
TIG303-0
Tukkuerä
1
Teho:
30000 W
Frico Tiger TIG303-0 siirrettävä lämpöpuhallin Tiger - sarjan lämpöpuhaltimet 20 - 30 KW
Vankka ja luotettava kiertoilmalämmitin siirrettävään käyttöön. Sis. termostaatti (+ 5 °C - + 35 °C ), tehovalitsin, liitosjohto 1,8m ilman tulppaa, jalka/kantokahvarakenne.
Suojausluokka on IP 44.
Vankka ja luotettava kiertoilmalämmitin siirrettävään käyttöön. Sis. termostaatti (+ 5 °C - + 35 °C ), tehovalitsin, liitosjohto 1,8m ilman tulppaa, jalka/kantokahvarakenne.
Suojausluokka on IP 44.



