FRICO - Nopeussäädin Frico - PE 2.5 tyristorisäädin, 2,5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 2.5 A
Lähtöjännite - 230...230 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410007459
Sähkönumero
8103468
Toimittajan tuotenumero
PE2,5
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
2.5 A
Lähtöjännite:
230...230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Portaaton tehonsäätö:
kyllä
Portaitten määrä:
1
Kanneton peruselementti:
ei
Käyttötapa:
liukukytkin
Valaisu:
ei ole
Kytkinkontakti:
ei
Lämpötila-anturi:
ei
Korkeus:
82 mm
Leveys:
82 mm
Syvyys:
65 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Yksivaiheinen tyristorisäädin tuulettimien pyörimisnopeuden säätöön. Säädin toimitetaan pintarasiassa (IP54), mutta se voidaan asentaa myös kojerasiaan (IP44). PE1 voi ohjata kahta ja PE2,5 kuutta tuuletinta.





