FRICO - Ohjausyksikkö - FC Building ohjausautomatiikka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämminvesivaraajan säädin - ei
Ryhmäohjaus - kyllä
Ilmaverhon säätö - kyllä
Tiedonsiirtoväylä - RS-485
Tiedonsiirtoprotokolla - Modbus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Thermozone
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7393410534535
Sähkönumero
8103525
Toimittajan tuotenumero
FCBA
Tukkuerä
1
Lämminvesivaraajan säädin:
ei
Ryhmäohjaus:
kyllä
Ilmaverhon säätö:
kyllä
Tiedonsiirtoväylä:
RS-485
Tiedonsiirtoprotokolla:
Modbus
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Seinäasennus:
kyllä
Leveys:
89 mm
Sisältää näytön:
kyllä
Syvyys:
26 mm
Korkeus:
89 mm
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Ulkoinen anturi:
kyllä
Huonelämpötila-anturi:
kyllä
Ajastimella:
kyllä
Ohjelmistokello:
päivä/viikko
Itsenäisesti toimiva:
kyllä
- RAU -liitännät
- analoginen
- modbus
- ohjauspaneeli integroidulla lämpötila-anturilla
- erillinen sisä- ja ulkolämpötila-anturi (lisävaruste)
- ovikytkin
- kalenteritoiminnot
- suodatinajastin
- automaattinen puhallusohjaus
- automaattinen lämmityksenesto



