FRICO - Ohjausyksikkö - FC Building Pro ohjausautom.

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämminvesivaraajan säädin - ei

  • Ryhmäohjaus - kyllä

  • Ilmaverhon säätö - kyllä

  • Tiedonsiirtoväylä - RS-485

  • Tiedonsiirtoprotokolla - Modbus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410535426

Sähkönumero

8103526

Toimittajan tuotenumero

FCBPA

Tukkuerä

1

Lämminvesivaraajan säädin:

ei

Ryhmäohjaus:

kyllä

Ilmaverhon säätö:

kyllä

Tiedonsiirtoväylä:

RS-485

Tiedonsiirtoprotokolla:

Modbus

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Seinäasennus:

kyllä

Leveys:

89 mm

Sisältää näytön:

kyllä

Syvyys:

26 mm

PC-liitäntä:

kyllä

Korkeus:

89 mm

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Ulkoinen anturi:

kyllä

Huonelämpötila-anturi:

kyllä

Ajastimella:

kyllä

Ohjelmistokello:

päivä/viikko

Itsenäisesti toimiva:

kyllä

Frico FC Building Pro ohjausautomatiikka ilmaverhokojeille

Ilmaverhokojeiden erittäin älykäs ohjausautomatiikka kiinteistöautomaatioliitännällä
- RAU -liitännät
  - analoginen
  - modbus
- ohjauspaneeli integroidulla lämpötila-anturilla
- erillinen sisä- ja ulkolämpötila-anturi
- ovikytkin
- ohjaus aplikaatiolla
- tukee langattomia antureita (lisävaruste)
- kalenteritoiminnot
- suodatinajastin
- automaattinen puhallusohjaus
- automaattinen lämmityksenesto