FRICO - Ohjausyksikkö - FC Direct ohjausautomatiikka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämminvesivaraajan säädin - ei
Ryhmäohjaus - kyllä
Lämminvesivaraajan kolmitieventtiilin säätö - ei
Poistopuhaltimien säätö - ei
Ilmastoinnin säätöjärjestelmä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Thermozone
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7393410534504
Sähkönumero
8103521
Toimittajan tuotenumero
FCDA
Tukkuerä
1
Lämminvesivaraajan säädin:
ei
Ryhmäohjaus:
kyllä
Lämminvesivaraajan kolmitieventtiilin säätö:
ei
Poistopuhaltimien säätö:
ei
Ilmastoinnin säätöjärjestelmä:
ei
Ilmankostutin:
ei
Ilmanjäähdytys:
ei
Ilmalämmitin:
ei
Lämmön talteenotto:
ei
Ilmaverhon säätö:
kyllä
Vesijohtoveden säätö:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Split-unit -säätö:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Leveys:
89 mm
Lämpöpumpun säätö:
ei
Uima-altaan säätö:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Syvyys:
26 mm
Korkeus:
89 mm
Huonelämpötila-anturi:
kyllä
Ohjelmistokello:
päivä/viikko
Itsenäisesti toimiva:
kyllä
- ohjauspaneeli integroidulla lämpötila-anturilla
- ovikytkin
- kalenteritoiminnot
- suodatinajastin



