FRICO - Pakkasvahti pystyas. Frico - FMS-200 200W (298x90x68)

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Leveys - 90 mm

  • Korkeus - 298 mm

  • Syvyys - 68 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410209914

Sähkönumero

8122580

Toimittajan tuotenumero

FMS200

Tukkuerä

18

Puhaltimella:

ei

Leveys:

90 mm

Korkeus:

298 mm

Syvyys:

68 mm

Väri:

valkoinen

Ajastimella:

ei

Lämpöteho:

200 W

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Säätöpaneelin paikka:

etupuolella

Lämpötilan säätö:

5...35 °C

Paino:

0.7 kg

Kotelointiluokka (IP):

IP31

Jäätymissuoja:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

FMS200 Frico pakkasvahti pystymalli Pienoislämmitin lämmitykseen tai pakkassuojaukseen.
Lämmittimet on varustettu säädettävällä termostaatilla (+ 5 °C - + 35 °C ) ja liitosjohdolla, IP21.