FRICO - Säteilylämmitin - INF12, 1200W, 230V, IP55

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Öljy-/nestetäyttöinen - ei

  • Lämpöteho - 1200 W

  • Leveys - 720 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Ohjelmoitava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410539820

Sähkönumero

8103610

Toimittajan tuotenumero

INF12

Tukkuerä

1

Öljy-/nestetäyttöinen:

ei

Lämpöteho:

1200 W

Leveys:

720 mm

Korkeus:

80 mm

Ohjelmoitava:

ei

Paino:

0.9 kg

Syvyys:

120 mm

Ajastimella:

ei

RAL-numero:

0

Malli / Tyyppi:

vakio

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Lämpöelementin materiaali:

muu

Etuosan materiaal:

muu

Vaakaputkien lukumäärä:

1

Väri:

musta

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

ei ole

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Jäätymissuoja:

ei

Ylikuumenemissuoja:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Infralämmitin kvartsiputkella INF Infraflex säteilylämmitin on monipuolinen terassilämmitin, joka tarjoaa useita asennusvaihtoehtoja ja soveltuu hyvin tilapäiseen lämmitykseen tapahtumissa tai terasseilla. Korkea suojausluokka (IP55) mahdollistaa lämmittimen käytön lähes missä tahansa ympäristössä.