FRICO - Termostaatti Frico - KRT-1900 TERMOSTAATTI 16A IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Kosketinkuorma max. - 16 A
Mitta-alue - 0...40 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410207712
Sähkönumero
2604118
Toimittajan tuotenumero
KRT1900
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Kosketinkuorma max.:
16 A
Mitta-alue:
0...40 °C
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Korkeus:
165 mm
Leveys:
60 mm
Syvyys:
58 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Sopii jäähdytykseen:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
kyllä
Maksimikontaktijännite:
230 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kapillaariputkitermostaatti lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen.
- 16A 230V~ potentiaalivapaa vaihtokosketin
- sisäisellä lämpötilan asettimella
- liittimet 2,5 mm²




