FRICO - Termostaatti Frico - KRTV-19 TERMOSTAATTI 16A IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410207743
Sähkönumero
2604129
Toimittajan tuotenumero
KRTV19
Tukkuerä
5
Frico KRTV19 Kapillaaritermostaatti Mekaaniset termostaatit
Kapillaariputkitermostaatti lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen.
- 16A 230V~ potentiaalivapaa vaihtokosketin
- sisäisellä lämpötilan asettimella
- liittimet 2,5 mm²
Kapillaariputkitermostaatti lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen.
- 16A 230V~ potentiaalivapaa vaihtokosketin
- sisäisellä lämpötilan asettimella
- liittimet 2,5 mm²




