FRICO - Termostaatti - TAP16R 230VAC IP21 P


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teholähteen tyyppi - 230 V
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Mitta-alue - 7...37 °C
Kellotyyppi - viikkokello
Sisältää näytön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410207651
Sähkönumero
2604120
Toimittajan tuotenumero
TAP16R
Tukkuerä
1
Teholähteen tyyppi:
230 V
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Mitta-alue:
7...37 °C
Kellotyyppi:
viikkokello
Sisältää näytön:
kyllä
Kosketinkuorma max.:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
87 mm
Kellomalli:
digitaalinen
Syvyys:
52 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Korkeus:
87 mm
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Elektroninen termostaatti lämpötilan pudotuksella sähkölämmitysjärjestelmien ohjaukseen.
- Viikkokello
- Avoimen ikkunan tunnistus
- Mukautuva käynnistyksen ohjaus
- Lämpötila-alue 5 - 37 °C