FRIEDLAND - Kumistin - D 3230 BIG BEN MUUNT.YHD.OVELL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5004100214171
Sähkönumero
7025060
Toimittajan tuotenumero
D3230
Tukkuerä
6
Big Ben, sis. muuntajalla 230VAC/8V 0.8A, valkoinen, 80 dB(A),171x105x49 mm, 630 g
BIGBEN valkoinen ja muuntajallinen ovikello 230/8VAC. Sisältää pienjänniteliittymän valolliselle tai ilman painikkeelle.
Äänitaso 80 dB(A), mitat 171x105x49 mm, paino 630 g
BIGBEN valkoinen ja muuntajallinen ovikello 230/8VAC. Sisältää pienjänniteliittymän valolliselle tai ilman painikkeelle.
Äänitaso 80 dB(A), mitat 171x105x49 mm, paino 630 g




