FRIEDLAND - Painike - D 1226 INDEX LIT VALK.VALOLLA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5004100413741
Sähkönumero
7025291
Toimittajan tuotenumero
D1226
Tukkuerä
12
Index, valkoinen ja valaistu (E32T4 15V 1.2W), IP44, 32x90x13mm, 168 g
Ovikellopainike valaistu ja pinta-asennukseen IP40.
Ovikellopainike valaistu ja pinta-asennukseen IP40.


