FRONIUS - Virtamuuntaja - Fronius CT V 250/333mV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V008258
Toimittajan tuotenumero
41,0010,0105
Tukkuerä
1
Fronius Smart Meter IP virtamuuntaja 250/333mA
Ratkaisu suuremmille aurinkosähköjärjestelmille: Fronius Smart Meter CT -virtamuuntaja voidaan liittää kätevästi voimakkaampien sähkövirtojen mittaamiseksi tarvitsematta irrottaa virtajohtoa liittämisen yhteydessä.
Tämä on mahdollista Split-Core-teknologian avulla, jossa virtamuuntaja asetetaan mitattavan johdon ympärille tarvitsematta irrottaa kaapelia asennusta varten. Virtamuuntaja muuntaa mitatun sähkövirran signaaliksi, joka on Fronius Smart Meterin mitattavissa. Fronius Smart Meter laskee sen jälkeen muuntosuhteen avulla signaalin alkuperäisen ensiövirran.
Ratkaisu suuremmille aurinkosähköjärjestelmille: Fronius Smart Meter CT -virtamuuntaja voidaan liittää kätevästi voimakkaampien sähkövirtojen mittaamiseksi tarvitsematta irrottaa virtajohtoa liittämisen yhteydessä.
Tämä on mahdollista Split-Core-teknologian avulla, jossa virtamuuntaja asetetaan mitattavan johdon ympärille tarvitsematta irrottaa kaapelia asennusta varten. Virtamuuntaja muuntaa mitatun sähkövirran signaaliksi, joka on Fronius Smart Meterin mitattavissa. Fronius Smart Meter laskee sen jälkeen muuntosuhteen avulla signaalin alkuperäisen ensiövirran.
- Mitta / pituus: 34,4 mm
- Mitta / korkeus: 66,5 mm
- Mitta / syvyys: 45 mm
- Paino: 0,18 kg
- Ympäristön lämpötila-alue: -40°C - +65°C
- Kaapelin pituus: 1 m
- Tarkkuusluokka: 1
- Ensiövirta: 250 A
- Toisioanto: Virta
- Toisiojännite: 0,33 V
- Ensiöjohtimen avausläpimitta: 24 mm
- Asennustyyppi: Split-core


