FSM - Akku 12 V, 18 Ah. - PS-12180S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 18000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 181 mm
Kokonaiskorkeus - 167 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071392982
Sähkönumero
7139298
Toimittajan tuotenumero
PS-12180S
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
18000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
181 mm
Kokonaiskorkeus:
167 mm
Leveys:
76 mm
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
5600 g
Power-Sonic akku:
- Lämpötila-alue: -15°...50° C
- Latausjännite: 13,5-13,8 V
- Kapasiteetti: 18,0 Ah
- Mitat: 181 x 77 x 165
- Jännite: DC 12
- Arvioitu käyttöikä 10-12 vuotta



