FSM - Akku - Ajax vaihtoakku, Hub 2 Plus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.7 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 3000 mAh
Kokoluokitus - muu
IEC-luokitus - muu
Muu luokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4823114003110
Sähkönumero
7140201
Toimittajan tuotenumero
27858
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.7 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
3000 mAh
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Paino:
50 g
Ajax vaihtoakku Hub 2 Plus -keskukseen
Li-Ion akku Ajax Hub 2 Plus -murtohälytinkeskukseen
Li-Ion akku Ajax Hub 2 Plus -murtohälytinkeskukseen
- Kapasiteetti: 3000 mAh
- Jännite: 3,7 V



