FSM - Antenni - GSM-A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ympärisäteilevä - ei
Liitäntätyyppi - muu
Asennustapa - muu
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei
Polarisaatio - vaakasuuntainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071377262
Sähkönumero
7137726
Toimittajan tuotenumero
GSM-A
Tukkuerä
1
Ympärisäteilevä:
ei
Liitäntätyyppi:
muu
Asennustapa:
muu
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
ei
Polarisaatio:
vaakasuuntainen
Kytkentätapa:
pistotulppa
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
3 m
Korkeus:
115 mm
Leveys:
22 mm
Syvyys:
5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Visonic PowerG ulkoinen antenni GSM-modeemiin, MMCX-urosliitin.
- Tarrakiinnitys
- Mitat: 115 x 22 x 5 mm
- Kaapelin pituus: 3 m