FSM - B-liitin 0.4-0.8 silikonilla - DC1000S LIITIN (pak=100kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 0.5...2 mm
Malli / Tyyppi - yksijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 2...5 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 10
Rasvatäyte - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071385748
Sähkönumero
7138574
Toimittajan tuotenumero
DC100-S
Tukkuerä
200
Johtimen halkaisija:
0.5...2 mm
Malli / Tyyppi:
yksijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
2...5 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
10
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
sininen
Läpinäkyvä:
ei
B-liitin, silikonitäyte
Yhdistä johdot nopeasti ja varmasti helppokäyttöisillä puristusliittimillä
Yhdistä johdot nopeasti ja varmasti helppokäyttöisillä puristusliittimillä
- Eristetty puristusliitos tekee kaapelien liittämisestä toisiinsa helppoa ja nopeaa
- Jopa kymmenelle MHS-johtimelle
- Liittimen päässä kätevä mittajohdon paikka
- Silikonitäytteinen liitin, sopii myös ulkoasennuksiin



