FSM - Cat6 UTP urosliitin - KRJ45U-U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Suojattu - ei
Kytkentätapa - puristusliitos
Erikoistyökalu välttämätön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072477008
Sähkönumero
7247700
Toimittajan tuotenumero
KRJ45U-U
Tukkuerä
280
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Suojattu:
ei
Kytkentätapa:
puristusliitos
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Väri:
harmaa
Läpinäkyvä:
ei
CAT6 työkaluton kenttäliitin.- AWG 27-22 UTP kaapeleille.- Muovirunko.-Säädettävä vedonpoisto 6,0-8,0 mm kaapeleille.- T568B standardinmukainen värikoodaus.- Asennus 60 s. ilman työkaluja.
- Cat.6 työkaluton kenttäliitin
- AWG 26-23 UTP kaapeleille
- Muovirunko
- Säädettävä vedonpoisto 6-8 mm kaapeleille
- T568A ja T568B standardin mukainen värikoodaus
- Asennus 60 s. ilman työkaluja
- 4PPoE, 90W