FSM - Etätunnistin avainperämalli - HID-C1346L


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tallennusvälineen tyyppi - avaimenperä
Kontaktiton - kyllä
Leveys - 32 mm
Korkeus - 39.5 mm
Syvyys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071381610
Sähkönumero
7138161
Toimittajan tuotenumero
HID-C1346L
Tukkuerä
10
Tallennusvälineen tyyppi:
avaimenperä
Kontaktiton:
kyllä
Leveys:
32 mm
Korkeus:
39.5 mm
Syvyys:
6 mm
Avaimenperämallinen etätunniste HID-lukijoihin
- 26-bit Wiegand, 125 kHz
- Mitat: 3,95 x 3,2 x 0,6 cm