FSM - Häkävaroitin 230VAC 85dB - EI3018

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ketjutus langattomasti (perustoiminto) - kyllä

  • Erilliskäytettävä - kyllä

  • Ensisijainen jännitesyöttö - verkkovirta

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Syöttöjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5099383006520

Sähkönumero

7139709

Toimittajan tuotenumero

EI3018

Tukkuerä

4

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

kyllä

Erilliskäytettävä:

kyllä

Ensisijainen jännitesyöttö:

verkkovirta

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Syöttöjännite:

230...230 V

Ketjutus kaapelilla:

kyllä

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

kyllä

Maksimimäärä ketjutettavissa:

12

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Jännitteenilmaisimella:

kyllä

Varakäyntiparisto:

kyllä

Sisältää pariston:

litium

Ladattava varakäyntiparisto:

kyllä

Sokkelilla:

kyllä

Siirreltävä:

kyllä

Pituus:

155 mm

Leveys:

155 mm

Korkeus:

55 mm

Halkaisija:

155 mm

Väri:

valkoinen

Testipainikkeen tyyppi:

testipainike

Kaapeliläpivienti:

pohja ja sivu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Muistitoiminto:

kyllä

Digitaalinen näyttö:

ei

Vaihdettava ilmaisin:

kyllä

Häkävaroitin, 230 VAC, 85 dB, akkuvarmennettu

EI Electronicsin EI3000-sarja tarjoaa aivan uudenlaisia ominaisuuksia sähköverkkoon kytkettäviin palovaroittimiin

EI3000-sarja on helppo tapa saada asuntoon palosuojaus. EI3000-sarjaan kuuluu viisi varoitinmallia; optinen palovaroitin, lämpöilmaisin, häkävaroitin ja kahta erilaista yhdistelmäilmaisinta. Kaikki EI3000-sarjan ilmaisimet sisältävät Easi-fit-asennuspohjan, joten ilmaisimien asentaminen on todella nopeaa ja vaivatonta.

Palovaroittimien suurimpia ongelmia on se, että paristot on vaihdettava säännöllisin väliajoin. Myös sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien tulee olla paristovarmennettuja sähkökatkosten varalta. EI3000- sarja poistaa kyseisen hankaluuden: ladattavat litiumvarakäyntiakut on suunniteltu niin, ettei niitä tarvitse vaihtaa koko palovaroittimien käyttöiän aikana. Näin ollen normaalikäytössä varoitin on irrotettava katosta vasta vaihdon yhteydessä.

EI3018 Häkävaroitin (CO) kytketään verkkovirtaan ja sillä on 10 vuoden akkuvarmennus. Häkävaroitin sopii parhaiten huoneisiin, missä on tulisija. Häkävaroitin suositellaan asennettavaksi kasvojen korkeudelle seinään tai ilmavirran suuntaan kattoon.

Ominaisuudet:
  • Taattu 10 vuoden elektrokemiallinen CO-sensori
  • 10 vuoden akkuvarmennus
  • SmartLINK yhteensopivuus
  • AudioLINK yhteensopivuus
  • Easi-Fit asennuspohja
  • Ketjutettavissa
    - Kaapeloimalla
    - Langattomasti (EI3000MRF:n kanssa)
  • Iso testi-/vaimennuspainike
  • Muisti
  • Sisäinen sireeni